Kétajtós csomagszállító kocsik

Cikkszám: 8481-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Négyoldalas kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8481-3
EAN / GTIN 4017976848112
Gyártó száma 8481-3
L-szám L90080 1322
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer, hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. Végfalak és egy hosszú fal 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zárva. Dupla csuklós ajtóval, acélcső keret hegesztett dróthálóval 100 x 100 x 5 mm. A csőkeretbe integrált reteszzár, lakattal zárható (nem tartozék), az ajtólap a végfalakhoz hajtható. Faalapú lemezből készült platform, bükk dekorfelület. Kerekek: 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Hatásos hossz (mm): 1000
Tényleges szélesség (mm): 600
Rakfelület magassága (mm): 269
teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 630
Teljes magasság (mm): 1552
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek