Kutterkés 1K markolattal, 3 letörhető pengével, Pengeszélesség: 18mm

Cikkszám: 845075 18
Kedvezmény
4,13 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 982 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 165 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845075 18
EAN / GTIN 4069515023405
Gyártó száma 845075 18
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű műanyag nyél, 3 db letörhető pengével (845010 sz. 10-es mérethez hasonló), 8 részes, 18mm széles.
Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek