{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Pengehossz | 100 mm | |
Pengeszélesség | 18 mm | |
Pengevastagság | 0,5 mm | |
Teljes hossz | 160 mm | |
Letörhető pengék száma | 8 | |
Nyél anyaga | Présöntött cink | |
Termék fajtája | Kutterkés |
Cikkszám | 845039 160 | |
EAN / GTIN | 4062406566111 | |
Gyártó száma | 845039 160 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |