Kutterkés 1K markolattal 3 letörhető pengével, Pengeszélesség: 9mm

Cikkszám: 844975 9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 680 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 130 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Gyártó száma 844975 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Kiváló minőségű műanyag nyél, 3 db letörhető pengével (844910 sz. 10-es mérethez hasonló), 13 részes, 9mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 844910 sz. 10-es méret; 844915 sz. 10-es méret és 844917 sz. 10-es méret.