Kutterkés 1K markolattal és reteszelhető tolókával, 3 letörhető pengével, Pengeszélesség: 9mm

Cikkszám: 844955 9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 732 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 130 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844955 9
EAN / GTIN 4975364110695
Gyártó száma LC309P/YOHOF
Gyártó/felelős személy Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

Behúzható/kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Ütésálló műanyag nyél, 3 db letörhető pengével (844910 sz. 10-es mérethez hasonló), 13 részes, 9mm széles. Beépített rögzítő mechanika a tolókában.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 844910 sz. 10-es méret – 844918 sz. 10-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek