Vágólap, Típus: DINA2

Cikkszám: 842210 DINA2
Ár / 1 Darab (108,13 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 620 mm
Szélesség 440 mm
Magasság 3 mm
Nyomat DIN A2
Termék fajtája Vágóalap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 842210 DINA2
EAN / GTIN 4002632800740
Gyártó száma 3002.06
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Kivitel:

Öt különböző méretben, alátétként mindenféle vágásnál.
  • Egy fix mag és két ellenállóképes külső felület alkotja.
  • Öngyógyító: A külső felület a vágás után ismét azonnal összehúzódik.
Raszter nyomat cm-ben (elülső oldal) és colban (hátoldal). A típus megnevezés a nyomat méretére vonatkozik.