Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Biztonsági kés SECUNORM PROFI LIGHT, 1 pengével

Cikkszám: 842093
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
Hossz 140 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 842093
Gyártó száma 12300102
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 16 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus, könnyű (43 g) markolat üvegszál erősítésű műanyagból mindkét oldalon tolókával jobb- és balkezesek részére. Biztonságos és egyszerű pengecsere. A penge 2-féleképpen használható.

Felhasználás:

Ideális akár 2 rétegű kartonok, fólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákanyag és sok más biztonságos és fáradtságmentes vágásához.

Alkatrész:

Tartalék pengék 842097 sz. 10-es méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek