Uvex quatro PRO bakancs S3 fekete szélesség 11 méret 44

Cikkszám: 8403244
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 44
Szélesség 11
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8403244
EAN / GTIN 4031101474045
Gyártó száma 8403244
L-szám L01670 674
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, modern, extra széles szabású biztonsági bakancs és biztonsági cipő robusztus, hidrofobizált felső bőrből, strapabíró kültéri használatra, például az építőiparban. A kiváló járási kényelmet a különösen puha középtalp és a szilárd PUR talpbetét garantálja. az uvex quatro pro biztonsági cipő különösen durva és nagyon tapadó talpprofillal, formázott fedőlappal és mászást segítővel van ellátva.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex quatro pro
  • Terméktípus: Csizmák
  • Szín (szűrő): fekete
  • Védettségi osztály: S3
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 44
  • Zár: Zipzár
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: Acélsapka
  • Belső talp: Uvex 3D hydroflex® habszivacs klímakomfort lábbetét
  • Felsőrész: bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex quatro pro
  • Bőség: 11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek