Univerzális sorjázó / hántoló készlet, műanyag dobozban 22 darabos

Cikkszám: 839954
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 22 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Gyártó száma NG9500

Leírás

Tartalom:

Lemezsorjázó: 1 db hasonló mint 839150 sz.
Tartalék vágótárcsa: 1 db 839870 sz.
Sorjázó markolat teleszkópos szárhoz: 1 db 839890 sz. S méret
Sorjázó penge HSS ⌀ 3,2 mm: 1–1 db 838510 sz.S10; S20; S30; S150 méret
ROTO-DRIVE sorjázó fej HSS ⌀ 10,4 mm: 1 db 838610 sz. 10,4 méret
ROTO-DRIVE külső sorjázó fej, HSS, ⌀ 4–18 mm: 1 db 838660 sz.
sorjázó markolat teleszkópos szárhoz: 1 db 839890 sz. T méret
Teleszkópos szár ⌀ 3,2 mm S-pengékhez: 1 db 838430 sz.
Teleszkópos szár ⌀ 2,6 mm N-pengékhez: 1 db 839170 sz.
Sorjázó penge HSS ⌀ 2,6 mm: 1–1 db 839010 sz. N1; N2 méret
Teleszkópos szár sorjázó fejekhez: 1 db 839620 sz.
Sorjázó fej HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 db 839610 sz. 20 méret
Teleszkópos szár váltólapkához: 1 db 839725 sz.
vágólapka ékhornyokhoz, 11 mm: 1 db 839720 sz. 11 méret
Teleszkópos szár hántolópengékhez: 1 db 839679 sz.
Mini-hántolópenge: 1 db 839677 sz.
Speciális hántolópenge: 1 db 839678 sz.
Alu sorjázó markolat N-pengékhez ⌀ 2,6 mm: 1 db hasonló mint 839150 sz.