Tükör 70 x 45 mm-es forgó fejjel

Cikkszám: 834A.R
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 834A.R
EAN / GTIN 3662424025549
Gyártó száma 834A.R
L-szám L60130 8478
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rugalmas tükör, amely minden típusú munkadarabhoz alkalmazkodik>
  • Forgatható fej a nehezen hozzáférhető helyeken történő könnyebb megtekintéshez

Jellemző:

  • d [mm]: 70x45
  • L [mm]: 308
  • [g]: 44