Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-T15
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 828-T15
EAN / GTIN 4000896034307
Gyártó száma 828-T15
L-szám L60140 2166
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T15
  • Méretek / hosszúság: 126 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
  • Kézi működtetéshez