Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-8
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 828-8
EAN / GTIN 4000896034260
Gyártó száma 828-8
L-szám L60140 2163
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hatszög penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 234 mm
  • Hossz L1: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Kézi működtetéshez