Leírás:
A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolókhoz egy nagy teljesítményű szerszám, amely könnyű munkát végez a színesfémek vágásánál. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, fejlesztették ki, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást tesz lehetővé. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopás miatti eltömődést és tompulást, így különösen hosszú ideig és állandó teljesítménnyel használható.
Jellemző:
- Formája: 42 VÁGÓTÁRCSA, BORDÁZOTT, SZÖVÖTT
- Szemcseméret: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Anyag alkalmassága: Nemvas fémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : A 30 N- BFX A
- Méretek (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- A tartály átmérője: 115 mm
- Vastagság: 2,5 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Az új specifikációk megakadályozzák a tárcsa eltömődését és tompulását
- A specifikáció és a gyártási módszer lehetővé teszi a legrövidebb vágási időt
Felhasználás:
- Különböző típusú színesfémek megmunkálásához, mint például alumínium, alumíniumbronz, alumíniumötvözetek, réz, bronz, sárgaréz, nikkelezüst és titán.
Ajánlás:
- 1,0-1,9 mm a rendkívül gyors vágáshoz és minimális marásképződéshez
- 2,0-3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletes a színesfémek vágásához
- Kivételes vágási képesség
- Különösen hosszú élettartam