Kúpos csészék,

Cikkszám: 82099
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 82099
EAN / GTIN 4020772082093
Gyártó száma 82099
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Kúpos csészék,, acél, edzett 350 + 80 HV30.
Alkalmas a hornyolt furatok szorítására a szorítórudakban.

Jellemző:

  • Méret: M48 *
  • D2: 56,0
  • D4: 108
  • D5: 82,0
  • H3: 17
  • F max: - KN
  • VE: -
  • Súly: 830 g