TwinGrip® elülső és oldalsó fogók csúszásmentes műanyag bevonattal szürke atramentált 250 mm

Cikkszám: 82 01 250
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
Cikkszám 82 01 250
EAN / GTIN 4003773089377
Gyártó száma 82 01 250
L-szám L70010 100800
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • TwinGrip® megfogó, meghúzó és meglazító csavarok kopott fejjel és hajtással.
  • Egyedi kombináció: Első megfogó és oldalsó megfogó funkció, átnyomó csatlakozó, nyomógombos beállítás.
  • Elülső fogószáj, erős fogakkal és a száj csúcsánál magas fordítással.
  • Nagyon vékony és kompakt fogók: A filigrán szűk helyeken is működik, a vékony forgó zónával a gyors csavarozáshoz.
  • Nagy elülső és oldalsó markolat kapacitás: átmérők és 5–27 mm-es csavarkulcs esetén.
  • Lapos munkadarabok 10 mm-ig történő megbízható, elülső megfogása hárompontos rendszerrel.
  • Hét irányban állítható csúszócsukló nyomógombos beállítással a fogási tartomány pontos beállításához.
  • A befogásvédelem csökkenti az ujjak becsípődésének kockázatát.
  • Tartós és rugalmas a robusztus, átnyomásos fogócsatlakozásnak köszönhetően.
  • Erős markolat még a nagy, nagyon szoros és alacsonyan ülő alkatrészekhez is, 527 mm-es SW-vel.
  • - Beállítási pozíciók: 7Kapacitás csövekhez (átmérők): Ø 1/16 – 13/64 inch csövek kapacitása (átmérők): Ø 5 – 27 mm-es kapacitás anyákhoz, kulcsnyílás (mm): 5 – 27 mm-es anyák kapacitása, kulcsnyílás (hüvelyk): 13/64 – 1/16 inch

Előny:

  • Nagyon vékony és kompakt fogók: A filigrán szűk helyeken is működik, a vékony forgó zónával a gyors csavarozáshoz
  • Nagy elülső és oldalsó markolat kapacitás: átmérők és 5–27 mm-es csavarkulcs esetén
  • Lapos munkadarabok 10 mm-ig történő megbízható, elülső megfogása hárompontos rendszerrel
  • Hét irányban állítható csúszócsukló nyomógombos beállítással a fogási tartomány pontos beállításához
  • A befogásvédelem csökkenti az ujjak becsípődésének kockázatát