Krimpelő fogó - 4 cserélhető szerszámmal

Cikkszám: 819832PB
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
Cikkszám 819832PB
EAN / GTIN 3662424101199
Gyártó száma 819832PB
L-szám L60130 106446
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

Termék erősségei:A krimpelőszerszámok könnyű felszerelése és eltávolítása az egyszerű és könnyű kezelés érdekében. Nincs szükség szerszámokra,Ergonomikus fogantyúk egykezes működtetésre tervezve a könnyű krimpeléshez,Mechanikus elektromos és elektronikus csatlakozók krimpeléséhez,A szálak nagyon jó pozicionálása a krimpelőmodulban,A feloldó rendszer lehetővé teszi a szerszámok gyors cseréjét,4 cserélhető szerszámmal:Szerszám 821461: 0,25 - 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- Szerszám 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,-Mátrix 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12.- Szerszám 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14,12-10, AWG 22-14,12-10