Tartalék kés, Max. ⌀-höz: 26mm

Cikkszám: 819755 26
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 819755 26
EAN / GTIN 4045197978745
Gyártó száma 819755 26
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Présöntött magnézium ollótest 4 tűcsapágyazott vezetőgörgővel és ergonomikus, gumírozott markolatokkal. Automatikus penge visszahúzás. Az integrált védő gégecső vágó lehetővé teszi gégecsövek (18-35 mm) vágását a belső cső károsítása nélkül. 4 háromélű pengével. Minden penge PTFE tapadásgátló bevonattal rendelkezik.

Alkalmazható:

819750 sz. műanyagcső vágóhoz