Műanyagcső-vágó olló, Max. ⌀-höz: 42mm

Cikkszám: 819670 42
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. ⌀-höz 42 mm
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Gyártó száma 819670 42
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag csövek könnyű vágására szolgáló ollók. Széles csőfelfekvés a derékszögű vágás érdekében. Cserélhető, speciálisan edzett kés.
Ergonomikus présöntött magnézium ollótest gumírozott markolattal. Kényszervezetett vágóerő kifejtés a fogasléc és vágóél szerkezeti egységének köszönhetően. Az él PTFE tapadásgátló bevonatú és ezáltal kitűnő csúszási jellemzőkkel rendelkezik. Szerszám nélküli késcsere a gyorscsere rendszernek köszönhetően.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF-csövek vágásához. (Nagyon kis falvastagság esetén csak feltételesen lehetséges.) Különösen alkalmas karmantyúhegesztés előkészítéséhez. Csővágó olló könnyű vágáshoz.

Figyelem:

Tömlővágó ollókat lásd 769940, 769960 és 769980. sz. alatt.