SwissGrip Stubby csavarhúzó Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 8195.2 35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8195.2 35
EAN / GTIN 7610733251346
Gyártó száma PB 8195.2-35
L-szám L60060 2663

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip Stubby csavarhúzó
  • Phillips csavarokhoz
  • rövid nyél és rövid penge, ideális szűk helyekre
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • lágy felületű markolat, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • Színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 3-5 mm
  • Pengehossz: 35 mm
  • Phillips csavar mérete: 2
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 90 mm