Karos mérőműszer - pontosság 1/100 mm

Cikkszám: 812B.P
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Gyártó száma 812B.P
L-szám L60130 8853
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Löket: 0,8 mm
  • Forgatható mérőskála: Ø 31 mm
  • 2 befogótengellyel szállítva: Ø 4 és 8 mm
  • Mérőszonda: Ø 2 mm

Jellemző:

  • Súly grammban: 154