Táska nagy nyomatékkulcshoz L.1030mm W.90mm H.50mm

Cikkszám: 81231100
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 81231100
EAN / GTIN 4018754280636
Gyártó száma 81231100
L-szám L60010 6241
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • A nagy nyomatékkulcsok biztonságos tárolásához és szállításához

Jellemző:

  • Magasság mm (belül): 40 mm
  • Belső szélesség: 80 mm
  • Belső hossz: 1000 mm
  • a DMS-szám esetében.: 714/65; 730/65 Gyors; 730II/65 Gyors; 730N/65; 730NII/65 méret; 730/65 Rögzítés; 730II/65 Javítás; 730D/65 méret; 730DII/65
  • Magasság mm (h): 50 mm
  • Hosszúság mm (L): 1030 mm
  • Sz.: TWBE 65
  • alkalmas nem.: 714/65; 730/65 Gyors; 730II/65 Gyors; 730N/65; 730NII/65 méret; 730/65 Rögzítés; 730II/65 Javítás; 730D/65 méret; 730DII/65
  • Súly: 670 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm