Műhelykocsi 95/6 PRO 6 fiókkal 496 x 827 x 1020 mm kék, RAL 270 30 35

Cikkszám: 81200161
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 81200161
EAN / GTIN 4018754334643
Gyártó száma 81200161
L-szám L60300 3
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Háromlépcsős biztonsági koncepció:
    • Központi zár oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
    • Az egyszeri zárás megakadályozza a véletlen kinyílást vezetés közben
    • Kifordulásgátló - több fiókot nem lehet egyszerre kihúzni
  • Fekete lakkozott acél fogantyú megerősített testcsatlakozással
  • Körkörös ütközésvédelem ütéscsillapítással
  • Szorosan hegesztett, ellenálló munka- és tárolófelület
  • Olaj- és saválló, golyósan vezetett, sima futású kerekek (görgő Ø 125 mm), a csapágyakat a szennyeződésektől és a menettől védő menetvédővel, két rögzítőfékkel.
  • Papírtekercs és aeroszolos doboz tartó mellékelve
  • 6 könnyen kivehető fiók (fekete, RAL 9005), teljesen kihúzható futókkal és golyós ketrecvezetőkkel
  • Perforált rács mindkét oldalon a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számára.
  • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel felszerelhető

Jellemző:

  • Fiókok száma: 6
  • Teherbírás: 750 kg
  • Fiókok terhelhetősége: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Belső fiókméretek: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Szín rövidítése: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Szín: kék, RAL 270 30 35; fekete RAL 9005
  • Magasság mm (h): 1020 mm
  • Hosszúság mm (L): 496 mm
  • Sz.: 95/6 B PRO
  • Súly kg: 71 500 kg
  • Szélesség mm (b): 827 mm

Megfelelő termékek