Hevederes csőfogó, Pántszélesség / pánthossz: 20/600mm

Cikkszám: 811500 20/600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 323 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pántszélesség / pánthossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szalagszélesség 20 mm
Szár teljes hossza 225 mm
Befogási tartomány ⌀ 160 mm
Szalaghossz 600 mm
Szalag anyaga Csúszásmentes gumiszövet
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Gyártó száma 811500 20/600
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Profilírozott szár; erős, kopásálló és csúszásmentes, cserélhető szövethevederrel.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb átmérőjű kerek alkatrészek befogásához.

Alkatrész:

Tartalék heveder a 811510 sz. hevederes csőfogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek