Univerzális lehúzó 2-karos 250 x 400 mm

Cikkszám: 8109080
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8109080
EAN / GTIN 4036976103465
Gyártó száma 8109080
L-szám L60160 4648
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Erős, kovácsolt kialakítás
Szabályozási skála a húzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Kiterjesztett lehúzóhorgok
A horog áthelyezésével külső és belső lehúzóként is használható
Cserepelhető horog többféle befogási mélységhez
Hidraulikus orsóval javítható (lásd táblázat).

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • Kampók száma: 2
  • Kialakítás: 2 karos, meghosszabbított kampókkal
  • A teljes lehúzóra ható terhelés (max.) [t]: 7,5 t
  • Teljes szélesség [mm]: 330 mm
  • Teljes magasság [mm]: 65 mm
  • Teljes hossz [mm]: 530 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
  • Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 400 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 250 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Orsó rögzítése: G3/4″
  • Orsó Tolórész típusa: hegy
  • Orsó menetes méret: G3/4x280mm
  • Orsó Menethossz (használható) [mm]: 280 mm
  • Orsó Felületbevonat: Nitrokarburált
  • Orsó Szélesség a lapok között: 27 mm
  • Használat/alkalmazás: Hajtószíjtárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.
  • Húzóerő (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: igen
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs