Csíptetőszalag 10 rögzítő klipsz L.300 mm

Cikkszám: 80450002
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
Termék fajtája Konnektor elosztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 80450002
EAN / GTIN 4018754090358
Gyártó száma 80450002
L-szám L60010 382
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Az aljzatok tárolására
  • Aljzatok nélkül szállítjuk

Jellemző:

  • Tartókapcsok: 10
  • Méret: 2
  • Hosszúság mm (L): 300 mm
  • Súly: 58 g