Csúszó kalapács 520 mm, 1,7 kg

Cikkszám: 8039010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csúszókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8039010
EAN / GTIN 4036976103069
Gyártó száma 8039010
L-szám L60160 1277
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas kis golyóscsapágyak kihúzására, mivel gyakran nincs elég hely az ellentartókhoz
Az 1.81-es menetes adapterekkel is használható.

Jellemző:

  • Adapter: M10
  • Csatlakozó menet: M14x1,5
  • Teljes szélesség [mm]: 59 mm
  • Teljes magasság [mm]: 59 mm
  • Teljes hossz [mm]: 515 mm
  • A csúszófelület hossza: 340
  • Ütközési súly [g]: 1700 g
  • Szélesség a lapok között [mm: 24
  • Használat/alkalmazás: 1.30/0 - 1.30/9
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs