30 x 72mm-es kosárfülke

Cikkszám: 80380030
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
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 80380030
EAN / GTIN 4018754051021
Gyártó száma 80380030
L-szám L60010 4459
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Robusztus fecskendő praktikus klipszrendszerrel
  • Tollak, ceruzák, szemcsék stb. szervezett tárolására.
  • Alkalmas 9 x 9 mm-es lyukmintázatú perforált panelekhez és lemezekhez.
  • Egyszerű, szerszám nélküli rögzítés
  • A csavarmentes konzol megakadályozza a perforált fal megkarcolódását

Jellemző:

  • a: 8002, WB620, 95, 95VA, 98VA, 98VA
  • Súly: 15 g