Csavarhúzó 6-13 mm-es

Cikkszám: 8010620
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8010620
EAN / GTIN 4036976105056
Gyártó száma 8010620
L-szám L60160 2186
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Sérült jobb- vagy balmenetes csavarcsavarok kihúzásához
Szintén rendkívül rövid csavarcsavarvégekhez is használható

Jellemző:

  • Átmérő, csap (álló) [mm]: 6-13
  • Szélesség a lapok között [mm: 19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs