Polimer optikai szálak vágására szolgáló fogó, Ø 1,8 / 2,2 / 2,3 mm, biztonsági vágószerkezettel

Cikkszám: 8001 0001 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 8001 0001 3
EAN / GTIN 4049002023897
Gyártó száma 8001 0001 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • A speciális vágási eljárás lehetővé teszi a szálak további feldolgozását a vágási felület polírozása nélkül.
  • Az optimális csillapítási értékek garantálják a legjobb adatátviteli minőséget.
  • cserélhető vágóeszközök különböző kivitelekben kaphatók
  • A kés maximális élettartama minimális kopás mellett

Jellemző:

  • Súly: 611 g
  • Hossz: 190 mm

Megfelelő termékek