Görgőkészlet szerelési készlettel

Cikkszám: 800061
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 800061
EAN / GTIN 403140595324
Gyártó száma 0800061
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Leírás
  • Kiváló minőségű pótalkatrészeinket kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy termékeink hosszú távú működőképességét és biztonságát garantálják. Robusztus anyagokból, a legmagasabb minőségi szabványok szerint gyártva, a MUNK márka által megszokott megbízhatóságot nyújtják. Az egyszerű szerelés és a megfelelő kimeneti termékekkel való kompatibilitás gyors és egyszerű cserét tesz lehetővé.
  • A megfelelő pótalkatrész megtalálásához javasoljuk, hogy nyissa meg a megfelelő kiindulási termék termékleírását, és használja a pótalkatrész-listát.
  • Bízzon bevált minőségünkben!: Biztonság. Made in Germany.
Tények
  • Kiváló minőségű pótalkatrész, amely a MUNK Günzburger Steigtechnik termékeihez illeszkedik.
  • Robusztus és tartós kivitel. Minőség. Made in Germany.
  • Könnyen felszerelhető, minden szükséges rögzítőelemmel együtt
  • Terhelhető és biztonságos, a legmagasabb minőségi szabványok szerint fejlesztve
  • Ha bizonytalan a pótalkatrész tekintetében: Kérjük, nyissa meg a kiindulási termék termékleírását, és válassza ki a megfelelő pótalkatrészt a pótalkatrész-listából.
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Transportmaß: 300 x 300 x 300 mm, 3,1 kg

Alkalmazható:

  • 059206
  • 054107
  • 054108
  • 051107