Tartóhosszabbító,

Cikkszám: 79871
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 79871
EAN / GTIN 4020772079871
Gyártó száma 79871
L-szám L30130 850
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Tartóhosszabbító, acél horganyzott és edzett, tartócsavar, edzett, szilárdsági osztály 8,8. Alapból, tartócsavarból és rögzítőcsavarokból áll.

Jellemző:

  • B1: 21
  • D x LS: M16x55
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 50
  • D1: 42
  • E: 60
  • G: M5
  • H: 33 - 61
  • K: 13
  • Súly: 608 g