”Krokodil″szorítókarom, DIN 787-es kivitelben

Cikkszám: 79780
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 79780
EAN / GTIN 4020772079789
Gyártó száma 79780
L-szám L30130 874
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Krokodilszorító , DIN 787, szorító csavar DIN 787, DIN 6340 és DIN 6330B anyával. Fokozatmentesen állítható, edzett, horganyzott, fogazott nyomóelemmel és ellencsapággyal.

Jellemző:

  • B1: 13
  • Horony: 10
  • Lapkacsavar
    DIN 787
    : M10x10x100
  • Rögzítőerő max.*: 25 kN
  • H1: 0-40
  • Súly: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x l: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11