Nyomatékvizsgáló szoftver

Cikkszám: 7901E-D
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7901E-D
EAN / GTIN 4000896148202
Gyártó száma 7901E-D
L-szám L60140 2865
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Nyomatékvizsgálati tanúsítványok professzionális létrehozása, mentése és nyomtatása
  • Elektronikus nyomatékvizsgáló berendezéshez 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E.
  • Tartalmazza az összes jelenlegi HAZET nyomatékkulcs (amelyek vizsgálati értékei 1–1000 Nm tartományban vannak) és a behelyezési szerszámok adatbázisát (frissíthető)
  • Az adatbázis kiterjesztése más gyártókra, további triggernyomatékkulcsokra (click-type), FelKarosszéria szintezőzhető szerszámokra, mérési tartományokra, vizsgálati értékekre, egységekre, Karosszéria szintezőrések és szabványok
  • Szoftver saját tanúsítvány-elrendezések létrehozásához és a saját vállalati logók beillesztéséhez
  • Nyelvi támogatással. A német és angol nyelv mellett a program nyelvi támogatása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a felhasználói felületet, táblázatokat és mezőneveket bármely kívánt nemzeti nyelven tervezze meg
  • Internetes frissítési funkció
  • Kiterjedt dokumentációt tartalmaz
Rendszerkövetelmények
operációs rendszer: Windows 7® / Windows 8® / Windows 10® (64 bites)
memória követelmények: Legalább 50 MB szabad merevlemez-terület
memória: Legalább 256 MB port:
1. USB-port a szoftverhez
2. Csatlakozók teszteszközökhöz
COM-port (az elektronikus nyomatékteszthez mellékelt csatlakozókábel)
grafikus felbontás: Legalább 1024 x 768
Megjegyzés:
Ha a hardver nem rendelkezik COM-porttal, a teszteszköz USB-COM-porttal (RS 232) is csatlakoztatható (nem tartozék)
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.