Precíziós elektronikai oldalvágó ESD többkomponensű markolattal, polírozott 125 mm

Cikkszám: 79 02 125 ESD
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 79 02 125 ESD
EAN / GTIN 4003773061519
Gyártó száma 79 02 125 ESD
L-szám L70010 964
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • nagyon precízen csiszolt, éles vágóélek, nagyon kis fazettákkal az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához
  • ferdeség nélkül is síkban vágáshoz
  • Precíziós vágóélek induktívan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC
  • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
  • csavarozott csatlakozás, különösen gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, kis súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban
  • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
  • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek
  • kerek fej

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 0,7 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,7mm
  • Pofa hossza (B): 10mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • ESD: igen
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél nagyon kis ferdeséggel

Szabvány:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek