Hidraulikus présszerszám

Cikkszám: 789.5
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 789.5
EAN / GTIN 3148517247031
Gyártó száma 789.5
L-szám L60130 7504
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példa: akkumulátor, generátor, indítómotor, hátsó ajtó, pótkocsi
  • A 35 000 N nyomóhenger és a préselés végén lévő kioldó rendszer révén gyárilag minőségi préselés. A megfelelő nyomás mindig biztosított
  • Gyorsabb és megbízhatóbb, mint a hegesztés
  • 10 - 70 mm-es kábelcsatlakozások préselése
  • 360°-ban elforgatható présfejek a nehéz hozzáféréshez
  • A présszerszám méretei
  • L x Sz x H /:
  • 215 x 180 x 30 mm
  • A présszerszám szállítása 5 db hatszög profilú présdarabot tartalmazó tokban: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm.

Jellemző:

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 250
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 1.7