{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 6,5 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Munkahossz | 60 mm | |
| Teljes hossz | 100 mm | |
| Szár ⌀ | 6,5 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |
| Cikkszám | 786005 6,5 | |
| EAN / GTIN | 3165140186735 | |
| Gyártó száma | 2608597661 | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |