2K ergo-grip rögzítőbilincs. 2 komponensből álló markolat az optimális kézvezetésért és a hosszú, fáradásmentes munkavégzésért. 6 mm-es huzallal, horganyzott. 37 cm

Cikkszám: 784237000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
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
Cikkszám 784237000
EAN / GTIN 4013307792024
Gyártó száma 784237000
L-szám L01876 100221
Gyártó/felelős személy CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Leírás

Leírás:

A rögzítőbilincsek 1K és 2K változatban kaphatók minden 6 mm-es és 8 mm-es rögzítőrendszerű hengerhez. A festőhengerek tapadóhüvely-rendszere biztosítja a stabil rögzítést. Minden rögzítőkar a kínált teleszkópos rudakkal kombinálható.