Keresztvágó kulcs 17 - 19 - 22 mm, 1/2″

Cikkszám: 77A.TOD
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77A.TOD
EAN / GTIN 3148511214480
Gyártó száma 77A.TOD
L-szám L60130 5016
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: alkalmas személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik kerékanyáinak lazítására
  • ha a kulcs négyszöggel van ellátva, akkor cserélhető.

Jellemző:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • négyzet [″]: 1/2
  • [kg]: 1,750