Feltűzhető villáskulcs16 Z, 7 mm

Cikkszám: 7774470
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7774470
EAN / GTIN 4002805871072
Gyártó száma 7774470
L-szám L60160 2087
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 20,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 20,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 7
  • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs