LED-Duo munkalámpa

Cikkszám: 77490020
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 77490020
EAN / GTIN 4018754360642
Gyártó száma 77490020
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • 2 forgatható és dönthető LED-fényforrás biztosítja az egyenletes és pontos fényirányítást minden szögben.
  • Akár 6 óra világítási idő (az üzemmódtól függően) a beépített Li-ion akkumulátornak és a biztonsági elektronikának köszönhetően (7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh).
  • Intenzív fényerő akár 11 500 lumen, 3 fényerőszinttel és 2 színhőmérséklettel (4000 K és 6500 K).
  • Praktikus power bank funkció USB porton keresztül.
  • Robusztus teleszkópos állvány beépített kábeltekercseléssel, amely megakadályozza az elbotlást és rendet tart.
Jellemzők:
  • 2 kihajtható 30 W-os SMD LED-modul (180°-ban elforgatható és forgatható)
  • Állítható fényáram 3 fényerősséggel: 100% (11 500 lm) / 50% (5750 lm) / 20% (2000 lm)
  • Kapcsoló a fény színének megváltoztatásához: 4000 K (3500 lm hálózati üzemmódban), 6500 K (3700 lm hálózati üzemmódban)
  • Világítási idő: akár 6 óra
  • kettős energiaellátás hálózati és akkumulátoros üzemmóddal
  • beépített Li-ion akkumulátor 7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh biztonsági elektronikával
  • tölthető típusú csatlakozóval
  • Töltési idő: kb. 6 óra
  • Powerbank funkcióval
  • Töltésellenőrzés, figyelmeztetés és maradék kapacitás kijelző
  • magasságállítható állvány: 1171–1980 mm, fogantyúval, kábeltekercsel és földbe szúrható karokkal
  • levehető világítófej 2 forgatható kampóval és 4 rögzítőmágnessel
  • Védelmi osztály: IK07/ IPX4
  • Tartozékok: Tápegység 5 m-es kábellel