Pneumatikus-hidraulikus anyaszegecs húzó készülék FireFox®, Típus: 1

Cikkszám: 770515 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Löket 7,5 mm
Beütési erő beállítható, 5 bar-nál a maximum 12 000 N
Szegecsenkénti levegő-felhasználás (függ a menettől) max. 2 l
Tömlőcsatlakozás 6 mm
tömlőcsatlakozó 1/4 coll
Minden anyag anyaszegecselése M3 − M6
Acél / alu anyaszegecselése M3 − M6
Súly 1,96 kg
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Gyártó száma 1458198
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 − 7 bar. A felcsavarási folyamat automatikusan megkezdődik, amint az anyaszegecset enyhe nyomással a menetes tüskére helyezi. Rendkívül gazdaságos munkavégzés a gyors felcsavarás és a villámgyors szegecselési folyamatnak köszönhetően.

Tartalom:

Két 24 / 27-es szerelőkulcs, 1 db 4-es hatszögkulcs, 1 palack hidraulikaolaj, 100 ml, 1 olaj utántöltő edény.
Szájnyílás és menetes tüske M3, M4, M5, M6.

Figyelem:

Tartalék szájnyílások a 770516 sz. alatt találhatóak.
Minden anyagból készült M3 – M6 anyaszegecsekhez az M6 nemesacél kivételével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek