Elektronikai oldalvágók többkomponensű hüvelyekkel 130 mm

Cikkszám: 77 42 130
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77 42 130
EAN / GTIN 4003773018773
Gyártó száma 77 42 130
L-szám L70010 357
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és a finommechanika területén
  • Stressz-optimalizált formázás a közvetlenebb munkaérzetért
  • stabil, átmenő és holtjátékmentes csukló
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajfilmmel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincsenek zavarok az áramkörben a krómozott alkatrészek lepattogzása miatt
  • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 60 HRC
  • A fogófejhez emelt karcsú hüvelyek biztonságos és kényelmes vezetést biztosítanak még a hüvelyk- és mutatóujj között is
  • hegyes fej fazetta nélkül
  • Élkeménység kb. 57 HRC.

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1,6 mm
  • Pofa hossza (B): 18mm
  • Állkapocs vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 9,5 mm
  • Fej szélessége (A): 15mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott
  • Vágóél ferdeség nélkül