Munkavédelmi bakancs TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2, méret 45

Cikkszám: 7670102-45
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat TILL
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7670102-45
EAN / GTIN 4030839314272
Gyártó száma 7670102-45
L-szám L00790 2530
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • BOA® Fit fűzőrendszer.

Szabvány:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • BOA® Fit fűzőrendszer.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TILL" Összes megtekintése