TYROLIT Tartozékok csiszológép szűkítő gyűrűk 20x6x12 mm

Cikkszám: 76648
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 76648
EAN / GTIN 9003170766487
Gyártó száma 76648
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A mellékelt redukálógyűrű-készlet minimalizálja a szerszámválasztékot, és helyet takarít meg. A állványos köszörű összes keféjének redukáló gyűrűi ingyenesen kaphatók, lásd a táblázatot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 100 RR 00013 REDUKÁLÓ GYŰRŰ
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: VPE = 1 db
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 20 x 6 x 12 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 12 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Minimalizálja a szerszám sokféleségét, és helyet takarít meg

Felhasználás:

  • A furat átmérőjének csökkentése