Hajlított dugókulcs 12x6 oldal SLS 9mm

Cikkszám: 76.9SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 76.9SLS
EAN / GTIN 3662424051791
Gyártó száma 76.9SLS
L-szám L60130 11188
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″forgó″ felcsavarozott kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Sípos fejű, átlyukasztott kulcs: Kulcs az erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid 12 élű fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú 6 élű fej
  • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
  • Méret: 8-32 mm
  • Kialakítás: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13.5
  • d [mm]: 7
  • d1 [mm]: 6
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 122
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 100