Hajlított dugókulcs 12x6 oldal 31 mm

Cikkszám: 76.31
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 76.31
EAN / GTIN 3148511210307
Gyártó száma 76.31
L-szám L60130 6992
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csavarkulcs, kanülált: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid tizenkétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú Derékszög fej
  • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 31
  • B [mm]: 43.5
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 22.6
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 86
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1385