Csavartartó, gyorsan állítható

Cikkszám: 75713
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 75713
EAN / GTIN 4020772075712
Gyártó száma 75713
L-szám L30130 350
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Csavaros állvány, gyorsan állítható, fokozatmentesen állítható sárgaréz zárócsavarral.
Központosító furat D12 / M10. Orsó: Edzett acél, trapézmenetes önzáró végvédelemmel.
Orsófej, polírozott. Alaptest: Nemesíthető acél, lakkozva.

Jellemző:

  • Méret: 710
  • H min: 450 mm
  • H max: 710 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • SW: 65
  • F max: 40 kN
  • Súly: 13,7 kg