Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej ⌀: 24mm

Cikkszám: 754810 24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 24 mm
Sorozat PB 306 Cu
Fejhossz betétekkel 81 mm
Nyélhossz 265 mm
Teljes hossz 290 mm
Súly 0,34 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Vörösréz
Nyél anyaga Hickory fa
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Gyártó száma 306.24 CU

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek.
Amerikai Hickory fa nyéllel.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.
Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek