Állóelem

Cikkszám: 75218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 75218
EAN / GTIN 4020772075217
Gyártó száma 75218
L-szám L30130 162
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Állóelem, tok edzett és földelt. A rövid kivitel, föld +/-0,01 mm magasságtűrés, is használható támaszként.

Jellemző:

  • Horony: 14
  • A h6: 0-0,011
  • B + -0,6: 14
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    Rövid: -
  • H1
    ±0,2
    hosszú: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Csavar
    ISO 4762
    : M8x60
  • Súly: 355 g