Dugókulcs PROTWIST fogantyú 4,5mm

Cikkszám: 74AT.4.5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 74AT.4.5
EAN / GTIN 3662424094293
Gyártó száma 74AT.4.5
L-szám L60130 10008
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs: ideális a magasságban korlátozottan hozzáférhető csavarokhoz vagy a finommechanikához
  • Pörgethető Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél az optimális kényelemért még erőteljes lazítás közben is
  • 6-os dugókulcs mély furattal a hosszú menetekhez
  • Kovácsolt alkatrész a maximális tartósságért
  • Méretméretek: 3,2-14 mm
  • Kialakítás: szatén krómozott
  • Professzionális szerszámok élethosszig tartó Facom szerszámgaranciával

Jellemző:

  • A [mm]: 4.5
  • D [mm]: 7.5
  • E [mm]: 39
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0.120